AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00941.W Unità LED Linea 12-24V bianco - 00941.W

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00941.W Unità LED Linea 12-24V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Corrente nominale - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352681583

Codice prodotto

VIW00941.W

Cod. produttore

00941.W

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

12...24 V

Corrente nominale:

0.1 A

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

830 mA

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, bianco