VIMAR SPA - VIW00938.G Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde - 00938.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Verde
Tensione nominale - 250...250.01 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8007352458376
Codice prodotto
VIW00938.G
Cod. produttore
00938.G
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Verde
Tensione nominale:
250...250.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)