VIMAR SPA - VIW00936.250.A Unità segnal. LED 250V 0,35W ambra - 00936.250.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Ambra
Tensione nominale - 250...250.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352562424
Codice prodotto
VIW00936.250.A
Cod. produttore
00936.250.A
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Ambra
Tensione nominale:
250...250.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, ambra. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).