AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00680.B Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco - 00680.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00680.B Interruttore pedale 1P 2[32]A bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Comando a pedale

  • Colore - Bianco

  • Potenza - 0...500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352035195

Codice prodotto

VIW00680.B

Cod. produttore

00680.B

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Comando a pedale

Colore:

Bianco

Potenza:

0...500 W

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Corrente nominale:

2 A

Interruttore a pedale 2[32] A 250V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II., corpo bianco e tasto nero