AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00447.CC.B Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi - 00447.CC.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00447.CC.B Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352669413

Codice prodotto

VIW00447.CC.B

Cod. produttore

00447.CC.B

Produttore

VIW

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

3

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

45°

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard tedesco, 4 uscite USB 5 Vdc 2,4 A, interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco