AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00401.CC Presa mult. 4P11 + S11 90° nero - 00401.CC

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352557369

Codice prodotto

VIW00401.CC

Cod. produttore

00401.CC

Produttore

VIW

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

no

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Numero di prese tipo P11:

4

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Corrente nominale:

10 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Contatti obliqui:

Angolazione delle prese:

Altri

Descrizione: Presa mult. 4P11 + S11 90° nero. Descrizione estesa: Presa mobile multipla 2P+T 10 A 250 V~, 4 uscite SICURY standard italiano tipo P11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 0,75 mm2 (3G0,75) e spina 2P+T 10 A standard italiano tipoS11 con uscita cavo a 90°, nero. Non installabile con fascetta per cablaggio.