AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00360 Adattatore EN 60309 + universale - 00360

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00360 Adattatore EN 60309 + universale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8007352083172

Codice prodotto

VIW00360

Cod. produttore

00360

Produttore

VIW

Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese.