VIMAR SPA - VIW00251 Presa 2P+T 16A francese assiale nero - 00251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Super Nova
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352066397
Codice prodotto
VIW00251
Cod. produttore
00251
Produttore
VIW
Modello:
Standard francese
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
0
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V