AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00230.B Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco - 00230.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00230.B Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352043992

Codice prodotto

VIW00230.B

Cod. produttore

00230.B

Produttore

VIW

Modello:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, bianco