AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00225 Presa 2P+T 16A universale assiale nero - 00225

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00225 Presa 2P+T 16A universale assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352043886

Codice prodotto

VIW00225

Cod. produttore

00225

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco, uscita cavo assiale, nero. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese. Colore Nero.