VIMAR SPA - VIW00222 Presa 2P+T 16A P17 assiale nero - 00222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese) - sì
Colore - Nero
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007352021808
Codice prodotto
VIW00222
Cod. produttore
00222
Produttore
VIW
Modello:
Tipo italiano S/P17
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di protezione (standard francese):
sì
Colore:
Nero
Corrente nominale:
16 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
0
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V