VIMAR SPA - VIW00204.B Spina 2P+T16A orientab. S17-SPB17 bianco - 00204.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Super Nova
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352486188
Codice prodotto
VIW00204.B
Cod. produttore
00204.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



