AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco - 00149.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00149.B Interruttore pass.1P 2[32]A mors. bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Potenza - 0...500 W

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352035171

Codice prodotto

VIW00149.B

Cod. produttore

00149.B

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Colore:

Bianco

Potenza:

0...500 W

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Corrente nominale:

2 A

Interruttore passante 32A 250V~, con morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, bianco