AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00112 Interruttore terminale 1P 2[16]A nero - 00112

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00112 Interruttore terminale 1P 2[16]A nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Basculante

  • Colore - Nero

  • Potenza - 0...500 W

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352009110

Codice prodotto

VIW00112

Cod. produttore

00112

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Basculante

Colore:

Nero

Potenza:

0...500 W

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9005

Corrente nominale:

2 A

Interruttore terminale 16 A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto (H03VVH2-F 2x0,75 mm²), nero