VIMAR SPA - VIW0002.163.E Cavo 2x0,75+coassiale 75ohm PVC Eca 200m - 0002.163.E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8013406301055
Codice prodotto
VIW0002.163.E
Cod. produttore
0002.163.E
Produttore
VIW
Cavo per impianti video, 2x0,75 mm2 + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m