AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0002.063.E Cavo 2x0,35+coassiale 75ohm PVC Eca 200m - 0002.063.E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0002.063.E Cavo 2x0,35+coassiale 75ohm PVC Eca 200m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8013406301031

Codice prodotto

VIW0002.063.E

Cod. produttore

0002.063.E

Produttore

VIW

Cavo per impianti video, 2x0,35 mm2 + cavo coassiale da 75 ohm, con guaina in PVC, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - matassa da 200 m.