AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIDEX ELECTRONICS - VDX4534X-2/M MOD. A/V 4000 IPURE IK07 2 PUL. WD POE - 4534X-2/M

copiacopia
VIDEX ELECTRONICS - VDX4534X-2/M MOD. A/V 4000 IPURE IK07 2 PUL. WD POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050880731350

Codice prodotto

VDX4534X-2/M

Cod. produttore

4534X-2/M

Produttore

VDX

Modulo audio/video a 2 pulsanti serie 4000 per sistema IPure compreso di telecamera autoiris CMOS da 1/4"a colori con sensibilità 3.3V/lux-sec@550nm (min 0.1lux) e risoluzione da 1280x720(720p/1Mpx) /640x480(VGA)/352x288(CIF)/320x240(QVGA)/176x144(QCIF), framerate @30ips. Visione wide angle (V80°x170°H). Codec video H.264/H.263+/H.263, protocollo video RTP/RTSP. 4 LED luce bianca per la visione notturna. 1 microfono integrato, 1 altoparlante integrato 8Ω/2W, amplificatore in classe D da 1W. Funzione audio full-duplex (AEC) con riduzione digitale del rumore/disturbo. Codec audio G711 µ-law/A-law, protocollo audio Videx IPure/RTP. Frequenza di campionamento 8kHz. Lettore di prossimità RFID integrato (125kHz: EM4100/EM4102) per l'utilizzo fino a 10.000 chiavi cod. 955/T oppure card ISO3, la configurazione chiavi avviene attraverso PC utilizzando software IPure Wizard. Interfaccia Wiegand (34 bit programmabile). Connettore IDC per il collegamento tramite cavo flat (in dotazione) con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli per un totale di 42 pulsanti). 4 LED di segnalazione visiva di stato impianto: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta. Segnalazioni acustiche per ipovedenti: comunicazione aperta e apertura porta. Programmazione configurabile del tempo di apertura porta e conversazione. Programmazione configurabile del tempo apertura porta e conversazione. 2 relè di serie a contatti puliti C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A), 2 ingressi di serie programmabili (PTE). 1 porta bus RS-485.Livelli del microfono e dell' altoparlante regolabili. Retroilluminazione del cartellino informativo con LED di colore blu. Microfono da alloggiare nel vano specifico dei telai porta moduli che consente una migliore resa fonica anche in ambienti rumorosiazzerando inoltre eventuali problemi di effetto larsen. Protocollo proprietario Videx IPure/CloudNected. Multi-compatibilità con protocolli: SIP 2.0 (UDP), 802.1x, RTP, RTSP, HTTP. Placca in acciaio inox satinato AISI 316 (marine grade) che conferisce durabilità in installazioni soggette ad agenti atmosferici e in prossimità di ambienti marini. Placca antivandalica IK07 e grado di protezione IP65. Temperatura di esercizio -20°/+60°C. Alimentazione PoE 802.3af (Classe 0 - 12.95W) oppure 12Vdc ± 15%/400mA.Porta LAN RJ45 10/100 BASE-TX con Auto-MDIX, cavo raccomandato Cat-5 o superiori. Configurazione semplificata del dispositivo attraverso software IPure Wizard. Dimensioni 103x120x43mm. Ingombro 1 modulo.