AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP886600 NAPA-RD OROLOGIO MECC GIORN PANN - VP886600

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951114451

Codice prodotto

VEMVP886600

Cod. produttore

VP886600

Produttore

VEM

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

10 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

26 mm

Interruttore orario elettromeccanico con quadrante a cavalieri e programmazione giornaliera. • Alimentazione: 230V AC 50/60 Hz - riserva di carica 100h • Tempo minimo di intervento: 15 minuti • Visualizzazione dello stato ON del contatto • Portata contatto: 16A / 250V AC.