AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP808000 LCR 400 RELE CONTR. LIVELLO - VP808000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sensibilità regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951808008

Codice prodotto

VEMVP808000

Cod. produttore

VP808000

Produttore

VEM

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

400...400 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

400...400 V

Relè ad alta sensibilità che consente il controllo del livello di liquidi elettricamente conduttori non infiammabili. Isolamento: circuiti di alimentazione e di carico isolati galvanicamente a livello di doppio isolamento Contenitore: colore grigio RAL-7035 Materiale delle custodie: autoestinguente in classe V0 secondo Norma UL-94 Possibilità di utilizzo in modalità riempimento o svuotamento Consente il mantenimento del livello liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo Possibilità di utilizzo come soglia di allarme di massima o minima. Elettrodi acquistabili separatamente a completamento del prodotto (2 nel caso di pozzi metallici, 3 negli altri casi) Si raccomanda l’uso di cavi schermati per il collegamento tra LCR e Sonde.