AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP757900 HMS-230 CONTAORE RETRO 230 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951088240

Codice prodotto

VEMVP757900

Cod. produttore

VP757900

Produttore

VEM

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Larghezza:

55 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Contaore con installazione da pannello a 5 cifre (+2 decimali).• Alimentazione: 230V AC • Conteggio massimo: 99999,99 • Risoluzione: 1/100 ora • Dimensioni: 55x55 mm