AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN984100 ENERGY-400 D90 CONT. ENER. 7DIN 400V

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 90 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951118015

Codice prodotto

VEMVN984100

Cod. produttore

VN984100

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

90 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

7

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

7

Contatore di energia statico in contenitore 7 moduli DIN per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 3x230 fase neutro (400 fase-fase) V AC • Corrente massima misurabile: 90 A Massimo sovraccarico in uso continuo mantenendo classe 1: 100A • Inserzione tramite passaggio diretto dei conduttori di corrente in sezione verticale sul corpo contenitore • Visualizzatore tramite display LCD a 7 digit (energia totale non azzerabile) + 5 digit (energia parziale azzerabile) • Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore, dell’energia consumata • Entrata amperometrica galvanicamente isolata• Uscita impulsi optoisolata