AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN966800 ENERGY-3.130 PWR CONT.ENER.

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tipo di contatore - Elettromeccanico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951065494

Codice prodotto

VEMVN966800

Cod. produttore

VN966800

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Tre conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente massima (Imax):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tipo di contatore:

Elettromeccanico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Analogico

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

7

Contatori statici per la visualizzazione del consumo di energia attiva in impianti trifase a 230 V (fase-fase). Certificabili UTF su richiesta.