AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN786000 RGG WAVE RIV.GAS GPL ALLUMINIO - VN786000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVN786000 RGG WAVE RIV.GAS GPL ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Colore - Altri

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951081203

Codice prodotto

VEMVN786000

Cod. produttore

VN786000

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Colore:

Altri

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Larghezza:

152 mm

Altezza / Profondità:

91 mm

Rivelatore di gas GPL con installazione a parete.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Colore: alluminio • Allarme acustico (buzzer) e visivo (led) • Relè di uscita per pilotare un dispositivo ausiliario • Possibilità di installazione suscatola 503