AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN319000 TMC 30/24 TRASF. 30VA CON.230/0-12-24VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951007111

Codice prodotto

VEMVN319000

Cod. produttore

VN319000

Produttore

VEM

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

30 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

54 mm

Lunghezza:

87 mm

Altezza:

60 mm

Protezione termica:

no

Trasformatore per uso continuo in contenitore 3 moduli DIN • Tensione al primario 230 V AC • Doppio isolamento • Tensione al secondario disponibile nei seguenti valori: 12-24 V • Potenza: 30 VA