AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN310900 TMD 10/12 TRASF. 10VA DIS. 230/0-8-12VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951010906

Codice prodotto

VEMVN310900

Cod. produttore

VN310900

Produttore

VEM

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

10 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

87 mm

Altezza:

60 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Trasformatori di Isolamento in cui gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un isolamento doppio che consente di limitare, nel circuito alimentato, i danni derivanti da contatti accidentali con parti elettricamente attive o masse che possono andare in tensione in caso di guasto all’isolamento Trasformatori di Isolamento a “Prova di guasto”. La condizione di sovraccarico o di cortocircuito può danneggiare l’apparecchio ma non determina la condizione di pericolo per gli utilizzatori o per le parti adiacenti.