AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM671500 FHT NTC-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM671500 FHT NTC-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 70 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951097310

Codice prodotto

VEMVM671500

Cod. produttore

VM671500

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

70 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

87 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...230 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...230 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello FHT NTC-2DA TERMOREGOLATORE 24 230 VAC