VEMER SPA - VEMVM657400 PR-1P3A REGOLAT. PRESSIONE 230 VAC - VM657400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097297
Codice prodotto
VEMVM657400
Cod. produttore
VM657400
Produttore
VEM
PR-1P3A - Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della pressione in modalità direct e reverse. Dispone di un ingresso sonda per il collegamento di sensori attivi con uscite normalizzate 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza. Alimentazione: 230V AC - 50/60Hz. Dimensione: 33x75x67 mm.