AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM639200 HT JK-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 72 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096979

Codice prodotto

VEMVM639200

Cod. produttore

VM639200

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

72 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

100 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale per installazione da pannello72x72 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni e bruciatori. • Alimentazione: 24/230 V AC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - J (Fe-CuNi) - K (NiCr-Ni) - L (Fe-CuNi) - R (Pt13Rh-Pt) - S (Pt10Rh-Pt) - T (Cu-CuNi) - E (NiCr-CuNi) - N (NiCrSi-NiSi).