AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM637600 HT NTC-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM637600

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096955

Codice prodotto

VEMVM637600

Cod. produttore

VM637600

Produttore

VEM

Termoregolatore digitale in contenitore 4 moduli DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 24/230 V AC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC