AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM634300 HT NTC-1P3D TERMOREGOLAT. 12/24 V AC/DC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096917

Codice prodotto

VEMVM634300

Cod. produttore

VM634300

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

65.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-50...120 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere e temperatura ambiente. • Alimentazione: 12÷24 V AC/DC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC