AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM325800 EVF-R FREQ. 20-100HZ 230VAC - VM325800

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM325800 EVF-R FREQ. 20-100HZ 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 20...99.9 Hz

  • Meccanismo di misura - Digitale

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Classe di precisione - 0.5

  • Scala illuminata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072317

Codice prodotto

VEMVM325800

Cod. produttore

VM325800

Produttore

VEM

Portata:

20...99.9 Hz

Meccanismo di misura:

Digitale

Modello:

Montaggio a pannello

Classe di precisione:

0.5

Scala illuminata:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

72 mm

Potenza dissipata:

1 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Altezza:

72 mm

Frequenzimetro da quadro Vemer modello EVF-R FREQ. 20-100HZ 230VAC