AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...9.99 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072300

Codice prodotto

VEMVM324100

Cod. produttore

VM324100

Produttore

VEM

Portata:

0...9.99 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

10 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Sistema di misurazione:

Digitale

Calibrato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

Amperometro da quadro Vemer modello EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC