VEMER SPA - VEMVJ74100000 FT 38-40 COLLARE FISSATUBO - VJ74100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 38...40 mm
Materiale - Acciaio
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8007951741008
Codice prodotto
VEMVJ74100000
Cod. produttore
VJ74100000
Produttore
VEM
Adatto per tubi di diametro:
38...40 mm
Materiale:
Acciaio
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.


