VEMER SPA - VEMVE791200 AKUOS UMIDOSTATO DA PARETE BATT. BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951132745
Codice prodotto
VEMVE791200
Cod. produttore
VE791200
Produttore
VEM
Umidostato touch screen da parete con alimentazione a batterie. Akuos Bianco si adatta all’ambiente con eleganza e armonia.Cos’è un umidostato e perché averlo in casa?L’umidostato è un dispositivo progettato per controllare e regolare il livello diumidità in un ambiente. Il suo scopo principale è quello di mantenere l’umidità ambiente all’interno di determinati limiti preimpostati. Avere un umidostato in casa contribuisce al comfort abitativo: un’aria troppo secca, infatti, può causare irritazionialle vie respiratorie, mentre un’umidità eccessiva può favorire la formazione di muffa. Design del termostato Il dispositivo si caratterizza per un display con retroilluminazione di colore blu e una tastiera touch screen con due icone, garantendo al prodotto eleganza e sobrietà. Blocco tastiera La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Vemer mette a disposizione dell'utente anche l'umidostato Akuos 230 Bianco, con alimentazione da rete elettrica.