VEMER SPA - VEMVE788700 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH NERO - VE788700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Nero
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Portata - 0...50 °C
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951132172
Codice prodotto
VEMVE788700
Cod. produttore
VE788700
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Nero
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Portata:
0...50 °C
Tensione massima contatti:
250 V
Con display:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Larghezza:
130 mm
Funzionamento:
Touch screen
Altezza:
85 mm
Modello con orologio:
Digitale
Profondità:
28 mm


