VEMER SPA - VEMVE788000 RQAIR RIVELATORE DI CO2 DA PARETE BIANCO - VE788000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951132011
Codice prodotto
VEMVE788000
Cod. produttore
VE788000
Produttore
VEM
Rivelatore da parete per biossido di carbonio (CO2) con due relè per il comando di dispositivi da attuare in caso di superamento delle soglie preimpostate. E' possibile scegliere la logica di funzionamento (diretta o inversa) tramite l’apposito dip-switch. Sul frontale ci sono due leds per l’indicazione dello stato dei relè di uscita ed altri tre per l’indicazione della qualità dell’aria. Lo strumento oltre alla concentrazione di CO2, può misurare anche l’umidità e la temperatura. Per questo sono presenti anche tre uscite analogiche (CO2, umidità e temperatura) da poter utilizzare per il comando di qualsiasi dispositivo che abbia un ingresso analogico compatibile.