VEMER SPA - VEMVE787700 SENSOR 200 NERO - VE787700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 12 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 200...200 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8007951131960
Codice prodotto
VEMVE787700
Cod. produttore
VE787700
Produttore
VEM
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
12 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
200...200 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Portata massima tangenziale:
8 m
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
3 s
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Larghezza:
72 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
100 mm
Montaggio a parete:
sì