AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE767700 MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 2CH - VE767700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE767700 MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129196

Codice prodotto

VEMVE767700

Cod. produttore

VE767700

Produttore

VEM

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

43830

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma astrale:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Cambio automatico ora legale/solare:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica.Le due uscite relè indipendenti possono essere configurate con una programmazione oraria o astronomica.L’interfaccia Bluetooth consente l’accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.