VEMER SPA - VEMVE763400 1110 MULTIMETRO ANALOGICO VAC/DC ADC - VE763400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - Altri
Selezione di campo - Manuale
Confezione
1 PZ
EAN
8007951127321
Codice prodotto
VEMVE763400
Cod. produttore
VE763400
Produttore
VEM
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
Altri
Selezione di campo:
Manuale
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
Altri
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
0.3 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
Altri
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
no
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
no
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Versione antideflagrante:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no