AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE763200 7121B PUNTALI PER PANN.DISTRIB. PER 5406

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE763200 7121B PUNTALI PER PANN.DISTRIB. PER 5406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 300 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951127291

Codice prodotto

VEMVE763200

Cod. produttore

VE763200

Produttore

VEM

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

300 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico) Vemer modello 7121B PUNTALI PER PANN.DISTRIB. PER 5406