VEMER SPA - VEMVE758100 MICRO D OROLOGIO DIGIT. GIORNALIERO 1CH - VE758100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126621
Codice prodotto
VEMVE758100
Cod. produttore
VE758100
Produttore
VEM
Micro D da barra DIN - Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazionetipica degli orologi a cavalieri. Il display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. IP20. 230V AC 50/60Hz.