AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE755900 KT171 VOLTMETRO CON LCD 12-690 V AC/DC - VE755900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE755900 KT171 VOLTMETRO CON LCD 12-690 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 0...690 V

  • Indicatore di tensione - LED / LCD

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126379

Codice prodotto

VEMVE755900

Cod. produttore

VE755900

Produttore

VEM

Tensione misurabile:

0...690 V

Indicatore di tensione:

LED / LCD

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0...400 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

246 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

KT 171 - Tester digitale con indicatore a LED e display LCD retroilluminato per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V. Dimensione: 246x64x26mm.