VEMER SPA - VEMVE755800 KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC - VE755800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...690 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126362
Codice prodotto
VEMVE755800
Cod. produttore
VE755800
Produttore
VEM
Tensione misurabile:
12...690 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Intervallo di misura resistenza:
0...400 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
246 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì


