AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG.

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126232

Codice prodotto

VEMVE754700

Cod. produttore

VE754700

Produttore

VEM

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

no

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0...400 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Interfaccia:

no

Tester di isolamento Vemer modello 3132A MISUR. ISOLAM. CONTINUITA ANALOG.