VEMER SPA - VEMVE726600 CHRONOS KEY NERO CRONOTERM. BATTERIA - VE726600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Nero
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951125426
Codice prodotto
VEMVE726600
Cod. produttore
VE726600
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Nero
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.