VEMER SPA - VEMVE503900 QUICKLUX INTERR. CREP. CONN. 3 FILI - VE503900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 3...70 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951123590
Codice prodotto
VEMVE503900
Cod. produttore
VE503900
Produttore
VEM
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
3...70 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
3...70 lx
Ritardo all'accensione:
10 s
Potenza di commutazione massima:
800 W
Ritardo allo spegnimento:
10 s
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54



