VEMER SPA - VEMVE431300 DAFNE-230 CRONOTERM. INCASSO SETTIM. - VE431300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951122616
Codice prodotto
VEMVE431300
Cod. produttore
VE431300
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico da incasso con alimentazione a 230V~ e programmazione settimanale a 3 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata. Il display dispone di una retroilluminazione multicolore rosso-verde-blu la quale varia in funzione della differenza tra la temperatura misurata e il setpoint impostato. • Alimentazione: 230 Vac • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici • Cambio automatico ora solare/legale • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Frontalino intercambiabile disponibile nei colori bianco e grigio antracite


