AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE429700 ENERGY-230 MULTI CONT. EN. MULTITARIFFA

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007951122593

Codice prodotto

VEMVE429700

Cod. produttore

VE429700

Produttore

VEM

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Classe di precisione:

B

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

2

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

6

Contatore di energia monofase progettato per la visualizzazione dell'energia consumata suddivisa per fasce orarie, come definito dall'autorità per l'energia elettrica.• Alimentazione 230 V AC (-15% ÷ +10%) 50 Hz • Contatore totale non azzerabile (fondo scala 99999,9) • Contatore parziale totale (azzerabile) più un contatore per ogni fascia oraria • Inserzione diretta max 40 A • Formato 2 moduli DIN • Blocco tastiera tramite password • Sportellino piombabile • Coprimasselli piombabile (coperchio incluso nella confezione)