VEMER SPA - VEMVE428900 SET MITHOS RF BIANCO + ATTUATORE 1 CAN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951122586
Codice prodotto
VEMVE428900
Cod. produttore
VE428900
Produttore
VEM
Set composto da un cronotermostato Mithos RF Bianco e da un attuatore remoto RX1-8A.L’attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l’attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal cronotermostato attraverso un segnalea radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il cronotermostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio.La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica.La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.