AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VEMER SPA - VEMVE378600 CT200 CRONOTERM. SETT. DA PARETE ELEWEX - VE378600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE378600 CT200 CRONOTERM. SETT. DA PARETE ELEWEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Altri

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Modello con orologio - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121794

Codice prodotto

VEMVE378600

Cod. produttore

VE378600

Produttore

VEM

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Altri

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

3 V

Modello con orologio:

Digitale

•Termoprogrammatore digitale settimanale bianco. •Alimentazione tramite 2 batterie da 1,5V (tipo AA). •Dimensioni: 120 x 80 x 25mm